Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbon-Doppelpotentiometer, 5 kΩ, 0.2 W, linear, Lötstift, PC16DH10IP06 2X5K0 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carbon-Doppelpotentiometer, 5 kΩ, 0.2 W, linear, Lötstift, PC16DH10IP06 2X5K0 L
Carbon-Doppelpotentiometer, 5 kΩ, 0.2 W, linear, Lötstift, PC16DH10IP06 2X5K0 L
Carbon-Doppelpotentiometer, 5 kΩ, 0.2 W, linear, Lötstift, PC16DH10IP06 2X5K0 L
Artikel-Nr.:
     4502-69E605
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PC16DH10IP06 2X5K0 LIN A
EAN/GTIN:
     4099879973108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potentiometer für Schalttafeleinbau, PC16DH10IP06 2X5K0 LIN A, Piher Das PC16DH10IP06 2X5K0 LIN A ist ein Ein-Gang-Potentiometer für die Schalttafelsteuerung, das ein Kohlewiderstandselement mit Kunststoffgehäuse und integrierter Welle verwendet. Anwendungen * Thermostat-Einstellung * HVAC-Steuerung * Unterhaltungselektronik * Industrielle Steuerungen * Automobile Steuerung * Haus- und Gebäudeautomation
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Carbon-Doppelpotentiometer
Breite:
15.7 mm
Drehbereich (elektrisch):
280 °
Drehbereich (mechanisch):
300 °
Durchmesser der Achse:
6 mm
Länge:
16 mm
Leistung:
0.2 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
gewinkelt
ohmscher Widerstand:
5 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00996 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: potentiometer carbon piher, potentiometer carbon, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.