Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbon-Doppelpotentiometer, 500 kΩ, 0.2 W, linear, Lötstift, PC16DH10IP06 2X500K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Carbon-Doppelpotentiometer, 500 kΩ, 0.2 W, linear, Lötstift, PC16DH10IP06 2X500K
Carbon-Doppelpotentiometer, 500 kΩ, 0.2 W, linear, Lötstift, PC16DH10IP06 2X500K
Carbon-Doppelpotentiometer, 500 kΩ, 0.2 W, linear, Lötstift, PC16DH10IP06 2X500K
Artikel-Nr.:
     4502-69E612
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PC16DH10IP06 2X500K LIN A
EAN/GTIN:
     4099879973153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potentiometer für Schalttafeleinbau, PC16DH10IP06 2X500K LIN A, Piher Das PC16DH10IP06 2X500K LIN A ist ein Ein-Gang-Potentiometer für die Schalttafelsteuerung, das ein Kohlewiderstandselement mit Kunststoffgehäuse und integrierter Welle verwendet. Anwendungen * Thermostat-Einstellung * HVAC-Steuerung * Unterhaltungselektronik * Industrielle Steuerungen * Automobile Steuerung * Haus- und Gebäudeautomation
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Carbon-Doppelpotentiometer
Breite:
15.7 mm
Drehbereich (elektrisch):
280 °
Drehbereich (mechanisch):
300 °
Durchmesser der Achse:
6 mm
Länge:
16 mm
Leistung:
0.2 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
500 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00996 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: potentiometer carbon piher, potentiometer carbon, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,0077* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 370,57*
€ 440,9783
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 363,55*
€ 432,6245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 336,34*
€ 400,2446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 317,31*
€ 377,5989
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 300,77*
€ 357,9163
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.