Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel 75 Ohm, 100 dB, 2-fach geschirmt, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Koaxialkabel 75 Ohm, 100 dB, 2-fach geschirmt, schwarz
Koaxialkabel 75 Ohm, 100 dB, 2-fach geschirmt, schwarz
Koaxialkabel 75 Ohm, 100 dB, 2-fach geschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-69N304
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67103
EAN/GTIN:
     4040849671036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdkabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koaxialkabel, 67103, Goobay Features * Digitaltauglich für die Installation von HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2 * Doppelt geschirmtes Fernsehkabel für eine störungsfreie Übertragung * Meterskalierung auf dem Antennenkabel * SAT-Kabel erfüllt die CPR (Construction Products Regulation)/Bauproduktenverordnung (BauPVO) und entspricht somit der Eca-Brandschutzklasse * Zum Verbinden oder Verlängern von z. B. Kabelfernsehen oder Radioanlagen
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
6.8 mm
Durchmesser des Dielektrikums:
4.8 mm
Farbe:
schwarz
Impedanz:
75 Ω
Leitermaterial:
CCS
Material:
PE
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Schirmung:
geschirmt
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Leitungen abgeschirmt, leitungen abgeschirmt, Kabel, Leitung, HF-Kabel, HF-Leitung, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,60*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 26,88*
€ 36,55*
6 Tage
380
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 26,89*
€ 36,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.