Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaurahmen, weiß für LED Panel 295 x 1195 mm, 48513


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaurahmen, weiß für LED Panel 295 x 1195 mm, 48513
Aufbaurahmen, weiß für LED Panel 295 x 1195 mm, 48513
Artikel-Nr.:
     4502-69N9018
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     48513
EAN/GTIN:
     4260293197184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Panel Aufbaurahmen
led-panel aufbaurahmen
Aufbaurahmen für LED Panel 295x1195mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbaurahmen, weiß
Geeignet für:
LED Panel 295 x 1195 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.98 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Lampen-Zubehör, Leuchten-Zubehör, Leuchtmittel-Zubehör, Zubehör Leuchtmittel, LED-Lampen-Zubehör, LED-Leuchtenzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,78*
€ 22,78*
€ 8,50*
ab € 18,38*
€ 26,40*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,97*
€ 28,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48516
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.