Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED nach Sockel
>
LED E14
>
Artikel
LED-Lampe, E14, 5 W, 470 lm, 240 V (AC), 4000 K, 230 °, matt, weiß, F
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-69N9131
Hersteller:
HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
48566
EAN/GTIN:
4260293197368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
LED-Lampe, 48566, BLULAXA LED Lampe Kerzenform 5 Watt NW
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
230 °
Ausführung:
matt
Bauform:
Kerzenform
Breite:
37 mm
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
37 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe der LED:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Länge:
103 mm
Leistung:
5 W
Lichtstrom:
470 lm
mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung (AC):
240 V
Produkt-Art:
LED
Sockelausführung:
E14
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.031 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Automation
>
Beleuchtung
>
Lampen, Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe:
Leuchtmittel Kerzenform
,
Windstoßkerze
,
LED E14
,
LED Lampe E14
,
LED Leuchtmittel E14
,
LED Leuchtmittel Sockel E14
,
LED Kerzenform
,
LED Kerzenlampe
,
Leds mit Schraubsockel
,
Leuchtmittel E14
,
Sockel E14
,
led e14 kerze 4000k
,
led e14 kerze
,
led e14
,
Beleuchtungstechnik
,
Lampe
,
Leuchte
,
LED-Lampe
,
LED-Leuchte
,
LED-Lampe mit Sockel
,
LED-Filamentlampe
,
LED-Kerzenlampe
,
LED-Kerzenleuchte
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 1,41*
€ 1,41*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 1,18*
€ 2,05*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 4,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen