Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler, SMD-4, VOS617A-2X001T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Optokoppler, SMD-4, VOS617A-2X001T
Vishay Optokoppler, SMD-4, VOS617A-2X001T
Artikel-Nr.:
     4502-69S2811
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VOS617A-2X001T
EAN/GTIN:
     4099879001948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Optokoppler, VOS617A-2X001T, VISHAY Der VOS617A-2X001T hat eine GaAs-Infrarot-Emitterdiode, die optisch mit einem Silizium-Planar-Fototransistor-Detektor gekoppelt ist, und ist in einem 4-Pin 50 mil Lead Pitch Mini-Flat-Gehäuse untergebracht. Er zeichnet sich durch ein hohes Stromübertragungsverhältnis bei niedrigem Eingangsstrom, eine geringe Kopplungskapazität und eine hohe Isolationsspannung aus. Dieses Produkt ist für die Signalübertragung zwischen zwei elektrisch getrennten Schaltungen konzipiert. Features * Hohe CTR bei niedrigem Eingangsstrom * Paket mit niedrigem Profil * Niedrige Kopplungskapazität * Hohe Gleichtakt-Transienten-Immunität Anwendungen * Telekommunikation * Industrielle Kontrollen * Batteriebetriebene Geräte * Büromaschinen * Programmierbare Steuerungen
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
3 ns
Anstiegszeit:
30 ns
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
50 mA
Gehäuse:
SMD-4
Isolationsspannung:
3.75 kV
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,59*
1 Tag
2165
5
€ 14,99*
ab € 0,161*
€ 0,832*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,351*
€ 1,209*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.770,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.