| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-69S2813 Herst.-Nr.: VOS617A-4X001T EAN/GTIN: 4099879001962 |
| | |
|
| | |
| Optokoppler, VOS617A-4X001T, VISHAY Der VOS617A-4X001T hat eine GaAs-Infrarot-Emitterdiode, die optisch mit einem Silizium-Planar-Fototransistor-Detektor gekoppelt ist, und ist in einem 4-Pin 50 mil Lead Pitch Mini-Flat-Gehäuse untergebracht. Er zeichnet sich durch ein hohes Stromübertragungsverhältnis bei niedrigem Eingangsstrom, eine geringe Kopplungskapazität und eine hohe Isolationsspannung aus. Dieses Produkt ist für die Signalübertragung zwischen zwei elektrisch getrennten Schaltungen konzipiert. Features * Hohe CTR bei niedrigem Eingangsstrom * Paket mit niedrigem Profil * Niedrige Kopplungskapazität * Hohe Gleichtakt-Transienten-Immunität Anwendungen * Telekommunikation * Industrielle Kontrollen * Batteriebetriebene Geräte * Büromaschinen * Programmierbare Steuerungen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | PH | Gewicht: | 0.0005 kg | Abfallzeit: | 3 ns | Anstiegszeit: | 30 ns | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausgangsstrom: | 50 mA | Gehäuse: | SOIC-4 | Isolationsspannung: | 3.75 kV | max. Temperatur: | 110 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Montage: | SMD | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik |
| | |
| |