| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-69S2828 Herst.-Nr.: VOS628A-2X001T EAN/GTIN: 4099879002112 |
| | |
|
| | |
| Optokoppler, VOS628A-2X001T, VISHAY Der VOS628A-2X001T hat eine GaAs-Infrarot-Emitterdiode, die optisch mit einem Silizium-Planar-Fototransistor-Detektor gekoppelt ist, und ist in einem 4-Pin 50 mil Lead Pitch Mini-Flat-Gehäuse untergebracht. Er zeichnet sich durch ein hohes Stromübertragungsverhältnis bei niedrigem Eingangsstrom, eine geringe Kopplungskapazität und eine hohe Isolationsspannung aus. Dieses Produkt ist für die Signalübertragung zwischen zwei elektrisch getrennten Schaltungen konzipiert. Features * Hohe CTR bei niedrigem Eingangsstrom * Paket mit niedrigem Profil * Niedrige Kopplungskapazität * Hohe Gleichtakt-Transienten-Immunität Anwendungen * Telekommunikation * Industrielle Kontrollen * Batteriebetriebene Geräte * Büromaschinen * Programmierbare Steuerungen Weitere Informationen: | | Abfallzeit: | 7 ns | Anstiegszeit: | 50 ns | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausgangsstrom: | 50 mA | Gehäuse: | SSOP-4 | Isolationsspannung: | 3.75 kV | max. Temperatur: | 110 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Montage: | SMD | Ursprungsland: | PH | Gewicht: | 0.0005 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik |
| | |
| |