Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD Amb.Light Sensor 540nm TEMD6010FX01, TEMD6010FX01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD Amb.Light Sensor 540nm TEMD6010FX01, TEMD6010FX01
SMD Amb.Light Sensor 540nm TEMD6010FX01, TEMD6010FX01
Artikel-Nr.:
     4502-69S2831
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TEMD6010FX01
EAN/GTIN:
     4099879017642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Silizium PIN Fotodioden Typ Vishay TEMD6010FX01. Mit hoher Fotoempfindlichkeit und Infrarotfilter, AEC-Q101 qualifiziert; Betriebstemperatur: –40 bis +100 °C, Maße: 4,0 x 2,0 x 1,05 mm. Technische Merkmale (Typ, Strom (Ira), Erfassungsbereich, spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit, Bauform): TEMD6010FX01, 0,04 µA, ±60°, 430 bis 610 nm, 1206
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
120 °
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Verlustleistung W (DC):
100 mW
Wellenlänge:
540 nm
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fotodiode, Automation, Fühler, Sensor, Lichtsensor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Infrarot-Leuchtdiode, IR-Leuchtdiode, Sendediode, Messtechnik, Measurement Technology, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,68*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,683*
€ 2,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 5.040,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.