Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Optokoppler, DIP-6, 4N46-000E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom Optokoppler, DIP-6, 4N46-000E
Broadcom Optokoppler, DIP-6, 4N46-000E
Artikel-Nr.:
     4502-69S3255
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     4N46-000E
EAN/GTIN:
     4099879002174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Optokoppler, 4N46-000E, BROADCOM Der 4N46-000E enthält eine GaAsP-Leuchtdiode, die optisch mit einem Fotodetektor-IC mit hoher Verstärkung gekoppelt ist. Die hervorragende Leistung über die Temperatur resultiert aus einem integrierten Emitter-Basis-Bypass-Widerstand, der Leckströme der Fotodiode und der ersten Stufe ableitet und überschüssige Basisansteuerung nach Masse ableitet. Der externe Zugriff auf die Basis der zweiten Stufe ermöglicht eine bessere Rauschunterdrückung als bei einem herkömmlichen Photodarlington-Detektor. Features * Hohes Stromübertragungsverhältnis * Geringer Eingangsstrombedarf * Interner Basis-Emitter-Widerstand minimiert Ausgangsleckage * Verstärkungs-Bandbreiten-Einstellstift Anwendungen * Telefon-Klingelmelder * Isolierung der digitalen Logikmasse * Leitungsempfänger mit niedrigem Eingangsstrom * Statusanzeige der Netzspannung - geringe Eingangsverlustleistung * Logik zum Lesen der Relaisschnittstelle * Niveauverschiebung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
60 mA
Datenübertragungsrate:
100 kbit/s
Gehäuse:
DIP-6
Isolationsspannung:
3.75 kV
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 4,57*
1 Tag
2820
1
€ 14,99*
ab € 1,47*
€ 5,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 228,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.