| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-69S3933 Herst.-Nr.: TLP265J(TPL,E(T EAN/GTIN: 4099879002389 |
| | |
|
| | |
| Optokoppler, TLP265J(TPL,E(T, Toshiba Das TLP265J besteht aus einem Fototriac ohne Nulldurchgang, der optisch mit einer Infrarot-LED gekoppelt ist. Das TLP265J ist im SO6-Gehäuse untergebracht und garantiert eine Kriechstrecke von 5,0 mm (min), eine Luftstrecke von 5,0 mm (min) und eine Isolationsdicke von 0,4 mm (min). Damit erfüllt das TLP265J die Anforderungen der verstärkten Isolationsklasse nach internationalen Sicherheitsstandards. Features * Spitzenspannung im Aus-Zustand: 600 V (min) * Nicht-Nulldurchgangsfunktionär (NZC) * Auslöser-LED-Strom: 10 mA (max) * Strom im eingeschalteten Zustand: 70 mA (max.) * Isolationsspannung: 3750 Vrms (min) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.0002 kg | Anstiegszeit: | 100 µs | Ausgangsstrom: | 70 mA | Gehäuse: | SOIC-6 | Isolationsspannung: | 3.75 kV | max. Temperatur: | 125 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Montage: | SMD | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,54* | € 1,02* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,288* | € 1,038* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|