Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Optokoppler, DIP-8, TLP351(TP5,F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba Optokoppler, DIP-8, TLP351(TP5,F)
Toshiba Optokoppler, DIP-8, TLP351(TP5,F)
Artikel-Nr.:
     4502-69S3940
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP351(TP5,F)
EAN/GTIN:
     4099879002433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler toshiba
optokoppler
optokoppler dip 16
Optocoupler Drive Push-Pull 1-CH 30V 1000V 8-Pin PDIP SMD T/R
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
50 ns
Anstiegszeit:
50 ns
Anzahl der Kanäle:
1
Gehäuse:
DIP-8
Isolationsspannung:
3.75 kV
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.