Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Optokoppler, SOP-5, TLP2362(TPL,E(T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba Optokoppler, SOP-5, TLP2362(TPL,E(T
Toshiba Optokoppler, SOP-5, TLP2362(TPL,E(T
Artikel-Nr.:
     4502-69S3944
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP2362(TPL,E(T
EAN/GTIN:
     4099879002471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler toshiba
optokoppler
Optocoupler Logic-Out Open Collector DC-IN 1-CH 5-Pin SO T/R
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
2.6 ns
Anstiegszeit:
12.8 ns
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
25 mA
Datenübertragungsrate:
10 Mbit/s
Gehäuse:
SOP-5
Isolationsspannung:
3.75 kV
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,46*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,81*
10
€ 8,95*
ab € 0,73*
€ 1,16*
1 Tag
4835
5
€ 14,99*
ab € 0,393*
€ 1,364*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.