Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Optokoppler, SMD-4, TLP2761(TP,E(T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba Optokoppler, SMD-4, TLP2761(TP,E(T
Toshiba Optokoppler, SMD-4, TLP2761(TP,E(T
Artikel-Nr.:
     4502-69S3948
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP2761(TP,E(T
EAN/GTIN:
     4099879002501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler toshiba
optokoppler
Optocoupler Logic-Out Totem-Pole DC-IN 1-CH 6-Pin SO T/R
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
3 ns
Anstiegszeit:
3 ns
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
10 mA
Datenübertragungsrate:
15 Mbit/s
Gehäuse:
SMD-4
Isolationsspannung:
5 kV
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Gewicht:
0.00038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1500
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,32*
2 Tage
2469
1
€ 14,99*
ab € 0,498*
€ 1,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 1.980,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.