Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Optokoppler, SOIC-6, TLP3100(TP,F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba Optokoppler, SOIC-6, TLP3100(TP,F)
Toshiba Optokoppler, SOIC-6, TLP3100(TP,F)
Artikel-Nr.:
     4502-69S3960
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP3100(TP,F)
EAN/GTIN:
     4099879002600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler toshiba
optokoppler
Relay SSR 30mA 1.48V DC-IN 5A 20V 6-Pin SOP T/R
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOIC-6
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.