Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Optokoppler, SOIC-6, TLP2301(E(T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Toshiba Optokoppler, SOIC-6, TLP2301(E(T
Toshiba Optokoppler, SOIC-6, TLP2301(E(T
Artikel-Nr.:
     4502-69S5981
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP2301(E(T
EAN/GTIN:
     4099879002839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler toshiba
optokoppler
Toshiba Optokoppler, SOIC-6, TLP2301(E(T 69S5981
Weitere Informationen:
Anstiegszeit:
30 ns
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
50 mA
Gehäuse:
SOIC-6
Isolationsspannung:
3.75 kV
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
35
Frei Haus
ab € 35,66*
€ 42,03*
1
€ 8,95*
ab € 39,32*
€ 52,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Packungen
€ 42,03*
€ 50,0157
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,66*
€ 42,4354
pro Packung
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,28528* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Packungen
Mindestbestellmenge: 35 Packungen ( entspricht € 1.471,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.