Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Optokoppler, SOP-4, TLP3122(F)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Toshiba Optokoppler, SOP-4, TLP3122(F)
Toshiba Optokoppler, SOP-4, TLP3122(F)
Artikel-Nr.:
     4502-69S6262
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP3122(F)
EAN/GTIN:
     4099879003065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler toshiba
optokoppler
Toshiba Optokoppler, SOP-4, TLP3122(F) 69S6262
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
1 A
Gehäuse:
SOP-4
Isolationsspannung:
1.5 kV
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.300,032*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 1,44448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.455,264*
€ 1.731,76416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.444,32*
€ 1.718,7408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.384,524*
€ 1.647,58356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.344,618*
€ 1.600,09542
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.300,032*
€ 1.547,03808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.