Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Kühlkörper, 26 x 8 x 6 mm, 26 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC-Kühlkörper, 26 x 8 x 6 mm, 26 K/W, Schwarz eloxiert
IC-Kühlkörper, 26 x 8 x 6 mm, 26 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-70B290
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037166
EAN/GTIN:
     4099889474220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckguss Kühlkörper
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
druckguss kühlkörper
SMD-Profil-Kühlkörper Typ Fischer ICK SMD F. Direkt auf das Bauteil aufklebbar, aus schwarz eloxiertem Aluminium.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
8 mm
Geeignet für:
SMD
Höhe:
6 mm
Länge:
26 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
26 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00224 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, IC-Kühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kleinkühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.