Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Kühlkörper, 5 x 6.3 x 4.8 mm, 123 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC-Kühlkörper, 5 x 6.3 x 4.8 mm, 123 K/W, Schwarz eloxiert
IC-Kühlkörper, 5 x 6.3 x 4.8 mm, 123 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-70B300
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037129
EAN/GTIN:
     4099889474237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckguss Kühlkörper
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
SMD-Profil-Kühlkörper Typ Fischer ICK SMD A. Direkt auf das Bauteil aufklebbar, aus schwarz eloxiertem Aluminium.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
6.3 mm
Geeignet für:
SMD
Höhe:
4.8 mm
Länge:
5 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
123 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Gewicht:
0.00023 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd kühlkörper, Profil, Profilkühlkörper, IC-Kühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kleinkühlkörper
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,76*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,77*
1 Tag
472
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,82*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,97*
€ 12,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.