Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Kühlkörper, 7 x 19 x 4.8 mm, 47 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC-Kühlkörper, 7 x 19 x 4.8 mm, 47 K/W, Schwarz eloxiert
IC-Kühlkörper, 7 x 19 x 4.8 mm, 47 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-70B322
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037143
EAN/GTIN:
     4099889474459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckguss Kühlkörper
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
SMD-Profil-Kühlkörper Typ Fischer ICK SMD B. Direkt auf das Bauteil aufklebbar, aus schwarz eloxiertem Aluminium.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kühlkörper
Breite:
19 mm
Geeignet für:
SMD
Höhe:
4.8 mm
Länge:
7 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
47 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd kühlkörper, Profil, Profilkühlkörper, IC-Kühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kleinkühlkörper
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,68*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 1,16*
1 Tag
102
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,21*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,56*
€ 13,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.