Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckkühlkörper, 40 x 23 x 9 mm, 18.8 K/W, Lötfähige Oberfläche, 10151850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckkühlkörper, 40 x 23 x 9 mm, 18.8 K/W, Lötfähige Oberfläche, 10151850
Aufsteckkühlkörper, 40 x 23 x 9 mm, 18.8 K/W, Lötfähige Oberfläche, 10151850
Aufsteckkühlkörper, 40 x 23 x 9 mm, 18.8 K/W, Lötfähige Oberfläche, 10151850
Artikel-Nr.:
     4502-70B351
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10151850
EAN/GTIN:
     4099889474749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper, FK 273 MI 247 V, Fischer Elektronik Aufsteckkühlkörper Features * Universal-Aufsteckkühlkörper für die Bauformen TO 218, TO 247, TO 248, SIP-Multiwatt und ähnliche * Integrierte Klemmgeometrie für eine sichere Befestigung des Geräts * Gewinkelte Ausführung mit vergrößerter Oberfläche * Modifikationen und Sonderanfertigungen nach Kundenspezifikationen Technische Daten * Ausführung: Aufsteckbarer Kühlkörper * Material: Cu * Länge: 40 mm * Geeignet für:  TO220|TO248|TO247|TO218|SIP Multiwatt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckkühlkörper
Breite:
23 mm
Geeignet für:
TO220, TO248, TO247, TO218, SIP Multiwatt
Höhe:
9 mm
Länge:
40 mm
Material:
Kupfer
max.Wärmewiderstand:
18.8 K/W
Oberflächenart:
Lötfähige Oberfläche
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0077 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink, Kleinkühlkörper, Aufsteckkühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.