Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor-Haltefeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor-Haltefeder
Transistor-Haltefeder
Transistor-Haltefeder
Artikel-Nr.:
     4502-70B678
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10065563
EAN/GTIN:
     4099889477245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Transistorhaltefedern Typ THF 104. Aus Federstahl, korrosionsgeschützt, für TO 220, TO 247, TO 248 und TO 3 P, für Blechstärke 1,0 bis 2,0 mm, für Kühlkörper SK 104...STS, SK 104...STIS Typ: THF 104, Transistorhaltefeder
Weitere Informationen:
Ausführung:
Clip-Befestigung
Geeignet für:
SK 104
Zubehörart:
Transistor-Haltefeder
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00086 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,267*
€ 0,318
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,224*
€ 0,267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.