Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor-Haltefeder, 10065568


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor-Haltefeder, 10065568
Transistor-Haltefeder, 10065568
Transistor-Haltefeder, 10065568
Artikel-Nr.:
     4502-70B6790
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10065568
EAN/GTIN:
     4099889477252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Transistorhaltefedern Typ Fischer THF 409. Zum Festklemmen von Transistorgehäusen, für Blechstärken von 1,5 bis 3,0 mm, für Kühlkörper SK 409. Typ: THF 409 TO, für TO220, TO247, TO248, TO3P
Weitere Informationen:
Ausführung:
Clip-Befestigung
Geeignet für:
SK 409
Zubehörart:
Transistor-Haltefeder
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 37.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,194* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.