Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor-Haltefeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor-Haltefeder
Transistor-Haltefeder
Transistor-Haltefeder
Artikel-Nr.:
     4502-70B6792
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10065571
EAN/GTIN:
     4099889477269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Transistorhaltefedern Typ Fischer THF 409. Zum Festklemmen von Transistorgehäusen, für Blechstärken von 1,5 bis 3,0 mm, für Kühlkörper SK 409. Typ: THF 409 SOT, für SOT32, SOT82, TO126
Weitere Informationen:
Ausführung:
Clip-Befestigung
Geeignet für:
SOT32, SOT82, TO 126
Zubehörart:
Transistor-Haltefeder
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,337*
€ 0,401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,283*
€ 0,337
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,266*
€ 0,317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.