Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper, 37.5 x 29 x 11.5 mm, 15.7 bis 6.8 K/W, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strangkühlkörper, 37.5 x 29 x 11.5 mm, 15.7 bis 6.8 K/W, Schwarz eloxiert
Strangkühlkörper, 37.5 x 29 x 11.5 mm, 15.7 bis 6.8 K/W, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     4502-70B716
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10018936
EAN/GTIN:
     4099889475760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Profil-Kühlkörper Typ Fischer SK 09. Aus Aluminium, ungelocht, schwarz eloxiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil-Kühlkörper
Breite:
29 mm
Höhe:
11.5 mm
Länge:
37.5 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
max.Wärmewiderstand:
15.7 K/W
min. Wärmewiderstand:
6.8 K/W
Oberflächenart:
Schwarz eloxiert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01413 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 2,19*
1 Tag
56
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,20*
7 Tage
56
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,75*
€ 21,88*
Lager 4502
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,44*
€ 40,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 401,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.