Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnetzteil, 12 VDC, 5 A, 60 W, BET-0612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischnetzteil, 12 VDC, 5 A, 60 W, BET-0612
Tischnetzteil, 12 VDC, 5 A, 60 W, BET-0612
Artikel-Nr.:
     4502-70C1530
Hersteller:
     Bicker Elektronik
Herst.-Nr.:
     BET-0612
EAN/GTIN:
     4251877609759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät 12v
tischnetzgerät
Industrie-Tischnetzteil, BET-0612, Bicker Elektronik Der BET-0612 Desktop-Adapter ist durch seine robuste Bauweise und die hochwertigen Komponenten bestens geeignet für einen langjährigen, zuverlässigen und sicheren Betrieb. Er erfüllt die aktuellen Energieeffizienz-Anforderungen wie sehr niedriger Leerlaufverbrauch und hoher Wirkungsgrad. Das komplett geschlossene Kunststoffgehäuse schützt den Adapter vor Staub und Schmutz. Features * Desktop-Adapter für industrielle Anwendungen * Sehr hohe Zuverlässigkeit (MTBF) * Energieeffizienzklasse VI und CoC Tier2-Konformität * Hohe Effizienz
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
12 VDC
Ausgangsstrom:
5 A
Breite:
53 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 VAC
Höhe:
38 mm
Länge:
115 mm
Leistung:
60 W
Wirkungsgrad:
90 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.38 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 26,89*
€ 36,96*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 26,34*
€ 37,27*
€ 4,00*
ab € 25,24*
€ 37,34*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 58,26*
€ 75,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bicker Elektronik
KP-01
ab € 2,93*
Zubehör
Bicker Elektronik
CB-TRG-EXT
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.