| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-70D5618 Herst.-Nr.: K005-801/047 EAN/GTIN: 4099889075571 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Funkenlöschkondensator Typ Eichhoff K005-. Klasse X2, für Leiterplattenmontage, im Isolierbecher (Entflammbarkeitsklasse C nach IEC 60384-14/2); Nennspannung: 250 V AC/DC, Kapazitätsabweichung: ±20 %, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Widerstand: P40 = 1,0 W. Technische Merkmale (Typ, Nennkapazität, Serienwiderstand): K005-801/047, 0,1 µF, 47R Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss: | Leiterplattenanschluss | Ausführung: | RC-Kombinationen | Kapazität X|Y: | 100 nF | max. Temperatur: | 125 °C | Mit Sicherung: | Nein | Nennspannung (DC): | 250 V | ohmscher Widerstand: | 47 Ω | integrierter Schalter: | Nein | Ursprungsland: | BG | Gewicht: | 0.0051 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |