Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsplatte, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschriftungsplatte, schwarz
Beschriftungsplatte, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-70F1900
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     DSS-BLACK
EAN/GTIN:
     4099889860344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
Beschriftungsplatte, DSS-BLACK, NEUTRIK Schwarz gefärbte Beschriftungsplatte für D-Form-Verbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
schwarz
Geeignet für:
XLR-Einbaubuchsen
Zubehörart:
Beschriftungsplatte
Ursprungsland:
LI
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Beschriftungsplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 2,28*
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 2,31*
€ 5,95*
ab € 1,05*
€ 2,44*
1 Tag
78
€ 14,99*
ab € 1,004*
€ 3,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
DBA-BL
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.