Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsplatte, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschriftungsplatte, violett
Beschriftungsplatte, violett
Artikel-Nr.:
     4502-70F1907
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     DSS-VIOLET
EAN/GTIN:
     4099889860412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Audio-Video-Steckverbindung
AV-Steckverbinder
Beschriftungsplatte, DSS-VIOLET, NEUTRIK Violett gefärbte Beschriftungsplatte für D-Form-Verbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
violett
Geeignet für:
XLR-Einbaubuchsen
Zubehörart:
Beschriftungsplatte
Ursprungsland:
LI
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 1,80*
5
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 1,83*
1 Tag
42
1
€ 14,99*
ab € 0,976*
€ 2,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.