Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR-Kupplung, 3-polig, versilbert, 2,5 mm², AWG 14, Metall, NC3FXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XLR-Kupplung, 3-polig, versilbert, 2,5 mm², AWG 14, Metall, NC3FXX
XLR-Kupplung, 3-polig, versilbert, 2,5 mm², AWG 14, Metall, NC3FXX
Artikel-Nr.:
     4502-70F1934
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3FXX
EAN/GTIN:
     4099889857986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
XLR Steckverbinder
xlr lautsprecherkabel neutrik
XLR-Kabelbuchse, NC3FXX, NEUTRIK 3 polige Kabelbuchse mit vernickeltem Gehäuse und Silberkontakten. Features * Einzigartiges Käfigdesign des Buchsenkontakts für geringen Kontaktwiderstand und hohe Integrität * Buchse mit verbesserter, massiver Metallverriegelung, die größer und einfacher zu handhaben ist * Die verbesserte Zugentlastung des Spannfutters bietet eine höhere Auszugskraft und macht die Montage einfacher und schneller * Robustes Zinkdruckgussgehäuse, langlebig und zuverlässig * Schlankes und ergonomisches Design - wertvoll und praktisch * Das Innengewinde der Schale ist gut gegen Beschädigungen geschützt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Gehäuse:
Metall
Kabeldurchmesser:
3,5-8 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
3-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
LI
Gewicht:
0.0364 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel, xlr steckverbinder neutrik, Audiotechnik, XLR-Rundsteckverbinder, XLR-Steckverbinder, XLR-Buchse, XLR-Kupplung, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,79*
€ 4,47*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,02*
€ 4,48*
1
€ 5,00*
ab € 3,40*
€ 5,00*
1
€ 3,90*
ab € 3,85*
€ 5,64*
1
€ 6,90*
ab € 3,16*
€ 6,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
XXCR
ab € 0,175*
Zubehör
Neutrik
XXR-0
ab € 0,18*
Zubehör
Neutrik
XXR-2
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-3
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-4
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-5
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-6
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-7
ab € 0,183*
Zubehör
Neutrik
XXR-8
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-9
ab € 0,183*
Zubehör
Neutrik
XXR-1
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
HTXP
ab € 58,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.