Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 8-polig, Lötkelch, gerade, 930348517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 8-polig, Lötkelch, gerade, 930348517
Kupplung, 8-polig, Lötkelch, gerade, 930348517
Kupplung, 8-polig, Lötkelch, gerade, 930348517
Artikel-Nr.:
     4502-70F400
Herst.-Nr.:
     930348517
EAN/GTIN:
     4099889735352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Diodensteckverbinder in Kunststoffausführung Typ Hirschmann MA. Gemäß EN 60130-09 und DIN 41524 (Pin 1 - 5), Lötanschluss für Leiter bis max. 0,34 qmm; Kontakte: Messing, verzinnt, Kontaktträger: PA 66 nach UL 94 V-2, Bemessungsspannung: 34 V AC/DC, Bemessungsstrom: 4,0 A, Schutzart (IEC 60529): IP 30. Temperaturbereich: - 20 bis +60 °C. Diodenkupplungen Typ MAK. Gerade Kupplung mit Isoliergriff, ohne Verschraubung; Gehäusematerial: PE. Technische Merkmale (Typ, Gehäusefarbe): MAK 80 S, grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Kupplung
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
5,5 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00917 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.