Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0332 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0332 07
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0332 07
Artikel-Nr.:
     4502-70F4110
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0332 07
EAN/GTIN:
     4099889736243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Stecker, 0332 07, LUMBERG Stecker IP68 mit M16-Verschraubung und Lötanschlüssen, 360° geschirmt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Metall
Kabeldurchmesser:
4 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.04017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, Diodenstecker, Rundstecker, Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 10,43*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,86*
€ 11,95*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 8,53*
€ 12,32*
1
€ 6,90*
ab € 6,74*
€ 13,69*
1
€ 5,95*
ab € 6,69*
€ 13,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 3,60*
Zubehör
Lumberg
0307 07
ab € 5,57*
Zubehör
Lumberg
0321 07
ab € 7,30*
Zubehör
Lumberg
0308 07
ab € 4,97*
Zubehör
Lumberg
0322 07
ab € 6,78*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 4,53*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,16*
Zubehör
Lumberg
0304 07
ab € 4,64*
Zubehör
Lumberg
0305 07
ab € 6,29*
Zubehör
Lumberg
0306 07
ab € 6,58*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.