Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
C091-Rundsteckverbinder
>
Artikel
Kupplung, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, T 3485 001
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
icecat
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-70F4332
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
T 3485 001
EAN/GTIN:
4099889736786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Abbildung kann abweichen. Rundsteckverbinder mit Schraubverriegelung Typ Amphenol C 091 A. Mit Schraubverriegelung nach IEC 60130-9, durchverbundener Abschirmung in gestecktem und verriegeltem Zustand (EMV-Sicherheit); Strombelastbarkeit: 5,0 A, Material Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Material Kontaktträger: Thermoplast, Material Kontaktoberfläche: versilbert, Anschluss: löten, crimpen, Anzugsmoment Verriegelung: 0,5 bis 0,7 Nm, Schutzart: IP 40, Temperaturbereich: - 40 bis +100 °C, Zulassung: UL. Kabeldosen gerade für Kabeldurchmesser 4,0 bis 6,0 mm Typ C 091 A. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung, Steck- und Ziehkraft): T 3485 001, 7-polig, 100 V AC/DC, 55 N
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Kupplung
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Industrie Steckverbinder
>
Sonstige Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Industriesteckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
Rundsteckverbindung
,
DIN-Rundsteckverbinder
,
DIN-Steckverbinder
,
Diodensteckverbinder
,
DIN-Kupplung
,
Diodenkupplung
,
Buchse
,
Diodenbuchse
,
Kabelbuchse
,
Kabeldose
,
Kupplung
,
Leitungsdose
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 8,67*
€ 10,88*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,42*
€ 12,56*
Lager 102
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 13,95*
Lager 1039
8 Tage
6
2
€ 6,99*
ab € 15,09*
€ 21,67*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 544,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol T 3484 001 Elektrischer Standardverbindung 5 A 7P Gerade
Amphenol
T 3484 001
€ 11,05*
Zubehör
Einbaustecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, T 3486 000
Amphenol
T 3486 000
€ 6,69*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.