Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 3-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, PX0802


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 3-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, PX0802
Steckergehäuse, 3-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, PX0802
Artikel-Nr.:
     4502-70F5004
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0802
EAN/GTIN:
     4099889737349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Lieferung ohne Kontakteinsätze, bitte separat bestellen, Miniatur-Rundsteckverbinder Serie Mini Buccaneer Typ Bulgin PX08. Schutzart: IP 68. Gehäuse: Polyamide UL 94 V-0, Betriebstemperaturbereich: –20 bis +70 °C. Kontakteinsätze müssen separat bestellt werden. Tabellenausführung: Typ, Ausführung, Kabeldurchlass. Gehäuse für Frontplatteneinbau. Typ: PX0802, Einbaugehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
PA
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Verriegelung:
Bajonettverriegelung
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.00904 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flanschgehäuse, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Steckergehäuse, steckergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
15
Frei Haus
ab € 4,20*
€ 5,72*
1
€ 8,95*
ab € 4,04*
€ 6,13*
1
€ 6,90*
ab € 5,00*
€ 9,20*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 10,60*
€ 18,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 85,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.