Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, WSV 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, WSV 70
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, WSV 70
Artikel-Nr.:
     4502-70F8601
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     WSV 70
EAN/GTIN:
     4099889740158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Stecker , WSV 70, LUMBERG Stecker IP40, rechtwinklige Ausführung mit M16-Gewinde und Lötanschlüssen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.01431 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, DIN-Stecker, Diodenstecker, Rundstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 400 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 3,66*
Zubehör
Lumberg
KFR 70
ab € 4,12*
Zubehör
Lumberg
KFV 70
ab € 3,56*
Zubehör
Lumberg
KGR 70
ab € 3,84*
Zubehör
Lumberg
KGV 70
ab € 3,90*
Zubehör
Lumberg
WKV 70
ab € 6,39*
Zubehör
Lumberg
KV 70
ab € 4,95*
Zubehör
Lumberg
KV 70-8
ab € 251,96*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,56*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.