Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, WSV 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, WSV 80
Stecker, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, WSV 80
Stecker, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, WSV 80
Artikel-Nr.:
     4502-70F861
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     WSV 80
EAN/GTIN:
     4099889740172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Stecker , WSV 80, LUMBERG Stecker IP40, rechtwinklige Ausführung mit M16-Gewinde und Lötanschlüssen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
8-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.01402 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, Diodenstecker, Rundstecker, Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,88*
€ 7,61*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,09*
€ 7,62*
€ 6,90*
ab € 4,92*
€ 10,13*
2 Tage
119
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,51*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 15,10*
€ 21,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 3,61*
Zubehör
Lumberg
KFR 80
ab € 4,32*
Zubehör
Lumberg
KV 80-8
ab € 264,12*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,16*
Zubehör
Lumberg
KFV 80
ab € 3,41*
Zubehör
Lumberg
KGR 80.
ab € 4,24*
Zubehör
Lumberg
KGV 80
ab € 3,53*
Zubehör
Lumberg
KV 80
ab € 4,87*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,58*
Zubehör
Lumberg
WKV 80
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.