Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0041 00 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0041 00 07
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0041 00 07
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 09 0041 00 07
Artikel-Nr.:
     4502-70F9102
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0041 00 07
EAN/GTIN:
     4099889740653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Maschinen-Steckverbinder Typ Binder 691. In robuster Ausführung, mit Schraubverschluss; Kontakte: CuZn, Kontaktoberfläche: verzinnt (Stiftkontakte), Kabelanschluss: Lötkontakte, 0,75 qmm, Kontaktträger: PET UL 94 V-0, Gehäuse: Aluminiumlegierung eloxiert, Schutzart (IEC 60529): IP 40, Kabeldurchlass: 5,0 bis 8,0 mm, Prüfstoßspannung: 1750 V, Durchgangswiderstand: max. 8,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, Betriebstemperatur: - 40 bis +85 °C. Ausführung mit Schraubverschluss Typ 691. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/Bemessungsstrom (+40 °C)): 09-0041-00-07, 7polig, 250 V/5,0 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Kabeldurchmesser:
5 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
CuSnZn
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.0405 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,23*
€ 25,46*
€ 4,00*
ab € 18,19*
€ 25,58*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,02*
€ 26,45*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,72*
€ 28,04*
€ 3,90*
ab € 20,60*
€ 28,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0042-00-07
ab € 22,10*
Zubehör
Binder
09-0044-00-07
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.