Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KGR 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KGR 50
Einbaubuchse, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KGR 50
Artikel-Nr.:
     4502-70F9608
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KGR 50
EAN/GTIN:
     4099889740929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Einbaukupplung, KGR 50, LUMBERG Einbaukupplung IP40 mit M16-Verschraubung, für Leiterplatten und Rückseitenmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Montage:
Rückseitenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.01231 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, din buchsen, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, DIN-Kupplung, Diodenkupplung, Buchse, Diodenbuchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 8,04*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,82*
€ 8,53*
1
€ 4,00*
ab € 5,43*
€ 8,54*
2 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 8,63*
8 Tage
15
2
€ 6,99*
ab € 11,45*
€ 16,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,38*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,89*
Zubehör
Lumberg
SV 50
ab € 3,61*
Zubehör
Lumberg
WSV 50
ab € 4,24*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,83*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,04*
Zubehör
Lumberg
SV 50-8
ab € 207,60*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.