Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 6-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KGR 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 6-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KGR 60
Einbaubuchse, 6-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KGR 60
Artikel-Nr.:
     4502-70F9612
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KGR 60
EAN/GTIN:
     4099889740936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
din buchsen
Einbaukupplung, KGR 60, LUMBERG Einbaukupplung IP40 mit M16-Verschraubung, für Leiterplatten und Rückseitenmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Montage:
Rückseitenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.0087 kg
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, DIN-Kupplung, Diodenkupplung, Buchse, Diodenbuchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 4,69*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,72*
€ 5,50*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 3,98*
€ 7,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,38*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,89*
Zubehör
Lumberg
SV 60
ab € 3,80*
Zubehör
Lumberg
WSV 60
ab € 4,41*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,83*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,04*
Zubehör
Lumberg
SV 60-8
ab € 196,34*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.