Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Druckguss-HF-Abschirmgehäuse, 29830PSLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Druckguss-HF-Abschirmgehäuse, 29830PSLA
Aluminium-Druckguss-HF-Abschirmgehäuse, 29830PSLA
Artikel-Nr.:
     4502-70H1443
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     29830PSLA
EAN/GTIN:
     4099889550757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse
HF-Abschirmgehäuse aus Aluminium-Druckguss Typ Hammond PSLA. Mit verschraubbarem Aufsatzdeckel und überlappendem Rand als Schutz vor Staub und Spritzwasser, entspricht Schutzart IP 54, Ausführung: stabil, unlackiert, Farbe: natur, Metallstärke: 1,6 mm (2,0 mm Boden). Technische Merkmale (Typ, Maße A (Länge), B (Breite), C (Höhe einschl. Deckel), D (Deckelhöhe)): 29830PSLA, A 120, B 95, C 34, D 4,0 mm
Weitere Informationen:
Breite:
95 mm
Farbe:
natur
Höhe:
34 mm
Länge:
120 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.24 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Abschirmgehäuse, HF-Abschirmgehäuse, HF-Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,59*
€ 9,19*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,55*
€ 9,35*
€ 8,95*
ab € 6,38*
€ 9,40*
8 Tage
16
€ 6,99*
ab € 20,89*
€ 29,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5173327
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.