Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 110 x 70 x 48.3 mm, schwarz, 102.9 SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 110 x 70 x 48.3 mm, schwarz, 102.9 SCHWARZ
ABS Gehäuse, (L x B x H) 110 x 70 x 48.3 mm, schwarz, 102.9 SCHWARZ
ABS Gehäuse, (L x B x H) 110 x 70 x 48.3 mm, schwarz, 102.9 SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     4502-70H2924
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     102.9 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     8018340288226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse teko
Pultgehäuse aus Kunststoff Typ Teko Pult 10. Gehäuseschale aus ABS, mit einsetzbarer, 0,5 mm starker Alu-Pultplatte. Das Gehäuse hat vier Aufnahmeschienen für Leiterplatten und vier anschraubbare, rutschfeste Füße. Die Oberflächen sind glänzend; Farbe: schwarz (RAL 9004) oder grau (RAL 9018). Technische Merkmale (Typ, Außenmaße (L/Skizzenmaß A, H hinten/vorne, Skizzenmaß C/D), Farbe): 102.9, L 110, B 70, H 48,3/26 mm, sw
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
48.3 mm
Länge:
110 mm
Material:
ABS
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.08366 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse, pultgehäuse tiefe 70 mm, Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,91*
€ 8,99*
€ 6,90*
ab € 4,95*
€ 9,00*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,64*
€ 10,91*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,71*
7 Tage
39
€ 6,99*
ab € 15,82*
€ 22,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.