Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungssatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungssatz
Erdungssatz
Artikel-Nr.:
     4502-70H4030
Hersteller:
     Feltron-Zeissler
Herst.-Nr.:
     2008-4300
EAN/GTIN:
     4099889572858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lieferung ohne Aufstellbügel, Chassis und stabile, anschraubbare Füße, bitte separat bestellen, Erdungsteile Typ 4300. Zur Verbindung aller Gehäuseteile (anwendbar für alle Größen). Technische Merkmale (Typ, Größe (Gr.), Außenmaße T Skizzenmaß t1/B Skizzenmaß a/H Skizzenmaß b in mm): 4300, Erdungssatz (2 Teile)
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Material:
Kunststoff
Zubehörart:
Erdungssatz
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.