Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Tischgehäuse, (B x H x T) 450 x 303.5 x 370 mm, Stahl, grau, 2302-1600 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Tischgehäuse, (B x H x T) 450 x 303.5 x 370 mm, Stahl, grau, 2302-1600 H
19 Zoll Tischgehäuse, (B x H x T) 450 x 303.5 x 370 mm, Stahl, grau, 2302-1600 H
19 Zoll Tischgehäuse, (B x H x T) 450 x 303.5 x 370 mm, Stahl, grau, 2302-1600 H
Artikel-Nr.:
     4502-70H6964
Hersteller:
     Feltron-Zeissler
Herst.-Nr.:
     2302-1600 H RAL 1019
EAN/GTIN:
     4099889551181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
tischgehäuse
Lieferung komplett montiert ohne Frontplatten, bitte separat bestellen, 19 Zoll-Tischgehäuse Typ Feltron-Zeissler 2302. Mit front- und rückseitigen Rasterlochungen für den Einbau von 19 Zoll-Baugruppen, mit zwei im Bodenblech integrierten Auflagewinkeln, die als nicht verstellbare Gleitschienen dienen; Ausführung: entsprechend DIN 41494, Gehäuse aus Stahlblech 1,0 mm (Rückwand 1,5 mm), Boden und Rückwand mit Luftschlitzen, Seitenteile mit je 1 Kunststoff-Griffschale, Oberfläche: Feinststrukturlack, Farbe: Gehäuse graubeige RAL 1019, Rückwand und Blenden graubraun RAL 8019, Ausführung mit 370 mm Tiefe Typ 2302. Maße: C 380 mm, D 410 mm, Gewicht: 3 HE/6,5 kg, 6 HE/9,5 kg. Technische Merkmale (Typ, HE-Größe, Maße A und B): 1600, 6 HE, A 269,5, B 303,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischgehäuse
Breite:
450 mm
Farbe:
grau
Höhe:
303.5 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
370 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
9.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,03*
€ 221,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,58*
€ 219,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,51*
€ 198,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Feltron-Zeissler
2300-7900
ab € 1.019,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.