Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Platte
Aluminium-Platte
Artikel-Nr.:
     4502-70H908
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A0314270
EAN/GTIN:
     4099889574692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Alu-Platten für 19 Zoll-Gehäuse OKW 02. Typ: 0314270, 1 HE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Platte
Breite:
250.8 mm
Farbe:
silber
Höhe:
46.3 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.06181 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Blech, Chassisblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.