Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Platte
Aluminium-Platte
Artikel-Nr.:
     4502-70H925
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A0334270
EAN/GTIN:
     4099889574715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Alu-Platten für 19 Zoll-Gehäuse OKW 02. Typ: 0334270, 250,8 x 135,2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Platte
Breite:
135.2 mm
Höhe:
250.8 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.017 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Blech, Chassisblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.