Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Tischgehäuse
>
Artikel
19 Zoll Tischgehäuse, (B x H x T) 367 x 98.5 x 250 mm, ABS, weiß, A0226170
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-70H933
Hersteller:
OKW
Herst.-Nr.:
A0226170
EAN/GTIN:
4099889551242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
okw tischgehäuse
tischgehäuse
Lieferung ohne Frontplatte, Rückwand und Kippfuß, bitte separat bestellen, 19 Zoll-Gehäuse aus Kunststoff 1 HE/42 TE Typ OKW 0214. Mit Lüftungsschlitzen im hinteren Bereich der oberen und unteren Gehäuseschale; Außenmaße in mm: Tiefe 250, Breite 260, Höhe 54, Ausführung: 42 TE, 1 HE (1 HE ist 44,45 mm / 1 TE ist 5,08 mm), Material: ABS, Farbe: Schalen und Schaleneinrastleisten grauweiß ähnlich RAL 9002. Ausführung mit 2 HE/63 TE Typ 0226. Außenmaße in mm: Tiefe 250, Breite 367, Höhe 98,5. Typ: 0226170, Tischgehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischgehäuse
Breite:
367 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
98.5 mm
Material:
ABS
Tiefe:
250 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.11253 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Gehäuse
>
19"-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Gehäuse
,
19 Zoll Gehäuse und System
,
19 Zoll-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,22*
€ 150,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aluminium-Platte
OKW
A0326370
ab € 11,17*
Zubehör
Kippfuß
OKW
A0350007
ab € 0,38*
Zubehör
Linsenkopfschraube, PZ-Kreuzschlitz, Ø 3 mm, 6 mm, Stahl, verzinkt
OKW
A0306031
ab € 0,19*
Zubehör
Linsenkopfschraube, PZ-Kreuzschlitz, Ø 3 mm, 8 mm, Stahl, verzinkt
OKW
A0308031
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen