Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Platte
Aluminium-Platte
Artikel-Nr.:
     4502-70H939
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A0336370
EAN/GTIN:
     4099889574739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Alu-Platten für 19 Zoll-Gehäuse OKW 02. Typ: 0336370, 357,8 x 135,2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Platte
Breite:
357.8 mm
Farbe:
silber
Höhe:
135.2 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.25654 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.