Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalmodul, 2x 100mA, Messfunktion, WLAN, Shelly Uni


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalmodul, 2x 100mA, Messfunktion, WLAN, Shelly Uni
Universalmodul, 2x 100mA, Messfunktion, WLAN, Shelly Uni
Universalmodul, 2x 100mA, Messfunktion, WLAN, Shelly Uni
Universalmodul, 2x 100mA, Messfunktion, WLAN, Shelly Uni
Universalmodul, 2x 100mA, Messfunktion, WLAN, Shelly Uni
Artikel-Nr.:
     4502-70P0097
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY_UNI
EAN/GTIN:
     3800235262368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Schaltaktor
schaltaktor
Universal-Modul, SHELLY_UNI, Shelly Shelly UNI ist das kleinste Universalmodul mit zwei verfügbaren digitalen Eingängen und potentialfreien Ausgängen, die unendlich viele Funktionen bieten. Features * Wi-Fi Verbunden * Universell flexible Stromversorgung * Universal ADC * Universelle Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren * Universelle digitale Eingänge * Potenzielle freie Produktionsmengen * Universelle Protokolle * Universeller Widerstand
Weitere Informationen:
Ausführung:
WiFi Sensoreingang
MPU Interface:
1-Draht
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,74*
€ 35,86*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 25,70*
€ 35,89*
€ 3,50*
ab € 33,56*
€ 45,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.