Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5126 740 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5126 740 07
Kupplung, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5126 740 07
Kupplung, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5126 740 07
Artikel-Nr.:
     4502-70P0153
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 5126 740 07
EAN/GTIN:
     4099891694074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Kabeldose, 99 5126 740 07, binder M16 IP67 Kabeldose, Polzahl: 7, 4,0-8,0 mm, ungeschirmt, crimpen, IP67, UL.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
CuZn
Kabeldurchmesser:
4 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1078 000 000
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.