Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 3-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5605 19 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 3-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5605 19 03
Stecker, 3-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5605 19 03
Stecker, 3-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 5605 19 03
Artikel-Nr.:
     4502-70P0191
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 5605 19 03
EAN/GTIN:
     4099891694456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Kabelstecker, 99 5605 19 03, binder M16 IP67 Kabelstecker, Polzahl: 3 DIN, 6,0-8,0 mm, schirmbar, löten, IP67, UL.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
CuZn
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.